Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
2.3 mm |
Formulario |
AV |
Anchura de ojo |
2.3 mm |
Diámetro nominal |
16 mm |
Grosor |
1 mm |
Otro estándar |
WN 438 |
Se puede utilizar para ejes |
16 mm |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.699 g |
Diámetro interno |
14.7 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
15.2 mm |
Normas |
WN 438 |
Catálogo General |
0438116 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_04381__16 |