Anillo de seguridad para ejes, forma AV

Ref.: 04381 15
Ver todas las versiones
ASEG-AV-15X1

Descripción

ASEG-AV-15X1
Anillo de seguridad para ejes, forma AV

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

2.2 mm
Más Información

Formulario

AV
Más Información

Anchura de ojo

2.2 mm
Más Información

Diámetro nominal

15 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Otro estándar

WN 438
Más Información

Se puede utilizar para ejes

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.668 g
Más Información

Diámetro interno

13.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

14.3 mm
Más Información

Normas

WN 438
Más Información
Scroll to top