Arandela de seguridad, eje, forma AL

Ref.: 04382 30
Ver todas las versiones
ASEG-AL-30X1,5

Descripción

ASEG-AL-30X1,5
Arandela de seguridad, eje, forma AL
Arandela de seguridad para eje, AL, acero sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

AL
Más Información

Anchura de ojo

4.7 mm
Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 438
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.099 g
Más Información

Normas

WN 438
Más Información
Scroll to top