Casquillo de rosca interior WIT-IG, acero inoxidable A4

Ref.: 0905411016
Ver todas las versiones
ANCLAJE DE UNION A4-M16

Descripción

ANCLAJE DE UNION A4-M16
Casquillo de rosca interior WIT-IG, acero inoxidable A4
Para sistemas de cápsulas de anclaje W-VD y sistemas de inyección WIT en hormigón no fisurado
Para el sistema de cartuchos de anclaje compuesto W-VD y sistemas de inyección WIT en hormigón no fisurado. Acero inoxidable A4
  • Anclaje mediante unión entre el mortero y el material base de casquillo de rosca interior
  • Casquillo de rosca interior de acero inoxidable A4 en tamaños (rosca interior) M8, M10, M12 y M16

La solución W-VD-IG/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.


21.3

Diámetro de anclaje

22 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

120 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

120 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Rosca interior

16 mm
Más Información

Diámetro interno de anclaje métrico

IT M16
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

40 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

120 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

291.200 g
Más Información

Sistema de cartucho de diámetro nominal de broca (d 0)

25 mm
Más Información
Scroll to top