Tornillo para hormigón de doble rosca W-BS/A4

Ref.: 5929268040
Ver todas las versiones
ANCLAJE-W-BS-PERNO-INOX A4-8X105
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE-W-BS-PERNO-INOX A4-8X105
Tornillo para hormigón de doble rosca W-BS/A4
con rosca de conexión
Las máximas cargas y un montaje eficiente. Ideal para montar accesorios en exteriores en hormigón que deben ser desmontables, acero inoxidable A4
  • Muy flexible gracias a tres profundidades de anclaje
  • Cargas muy altas
  • Holgura axial y de bordes más pequeña gracias al efecto de expansión extremadamente bajo
  • Montaje muy rápido y sencillo, carga inmediata y fácil de desmontar
  • Posibilidad de instalación con colocación previa, pasante o a distancia
  • La fijación se puede ajustar hasta dos veces después del montaje

Punto de fijación:


Hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)



Ideal para asegurar cargas medianas a pesadas en hormigón donde se requiere el desmontaje de la pieza de fijación:


  • Asegurar, por ejemplo, asientos de estadio, barreras, barandas, estructuras de acero, soportes y transportadores, sistemas de cercado, etc. en instalaciones con colocación previa y por inserción directa

  • Fijación para zonas sísmicas en zonas afectadas por terremotos

  • Fijación con exposición al fuego


El W-BS/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en condiciones ambientales secas en interiores, en exteriores (incluido en entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.



Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)


A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para la instalación. Se debe respetar el par nominal recomendado. Cuando se utiliza en exteriores, el orificio de perforación se puede sellar con un mortero de inyección WIT-BS.


01,3

Material

A4
Más Información

Tipo de cabeza

Con rosca de conexión (unidades métricas)
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

40 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Tamaño del anclaje

8 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,3)

75 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

65 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

55 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom3)

65 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 2)

30 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Longitud del anclaje (l)

105 mm
Más Información

Diámetro de la rosca

10 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 3)

20 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8.0 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

8.45 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

12.0 mm
Más Información

Rosca de conexión

M10
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

45 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom2)

55 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.279 g
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1-2-3)

40 / 30 / 20 mm
Más Información
Scroll to top