Tornillo para hormigón W-BS/S con cabeza avellanada

Ref.: 5929135005
Ver todas las versiones
ANCLAJE-W-BS-AVELLANADO-ZN-5X40
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE-W-BS-AVELLANADO-ZN-5X40
Tornillo para hormigón W-BS/S con cabeza avellanada
El diseño de acero cincado para la fijación a ras de barandillas o pasamanos, por ejemplo, permite con capacidades de carga muy altas y una instalación eficiente.
  • Para fijación en hormigón y mampostería
  • Hasta tres profundidades de anclaje efectivas para aplicaciones extremadamente flexibles (tamaño 6-10)
  • El elemento de unión se puede ajustar hasta dos veces después del montaje (tamaños 6-10), por ejemplo, para alinear barandillas o placas de anclaje (consulte la guía de montaje)
  • Cargas muy altas
  • Separación y distancia a los bordes muy baja gracias al muy reducido efecto de la expansión
  • Instalación muy rápida y sencilla y capacidad de soporte de carga inmediata
  • Posibilidad de un montaje encastrado atractivo

Anclajes en hormigón, punto de fijación único con homologación (∅6-∅10): En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)



Anclajes en un sistema no estructural redundante en hormigón, con homologación:


  • En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado), (∅5 y ∅6)

  • En losas huecas de hormigón pretensado C30/37-C50/60, (∅6)


Anclajes en mampostería con aprobación (diámetros 5-10):


  • En bloques silicocalcáreos macizos y en bloques perforados

  • En ladrillo de mampostería y bloque macizo


Diseñado específicamente para instalación encastrada de gran atractivo estético



Apto para la fijación de cargas de medianas a pesadas en hormigón y cargas de ligeras a medianas en mampostería:


  • Fijación de p, ej., barandillas de escaleras y balaustradas de balcones, pasamanos, construcciones de acero, subestructuras de madera, perfiles metálicos, etc. en montaje in situ

  • Fijaciones sometidas a cargas sísmicas en zonas propensas a terremotos (solo hormigón)

  • Fijaciones sometidas a exposición al fuego


La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en condiciones secas en interiores



Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)


A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para la instalación. Se debe respetar el par nominal máximo recomendado. Si se utiliza en mampostería, se deben respetar los datos de montaje específicos para piedra conforme a ETA-23/0196.


01,3

Material

ST
Más Información

Tipo de montaje

Instalación durante el ajuste
Más Información

Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)

5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Accionamiento interno

TX25
Más Información

Campo de aplicación

BarandillaConstrucción de aceroFijaciones interioresFijación sanitaria
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

5 mm
Más Información

Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)

0 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

Tamaño del anclaje

5 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

40 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

5 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

40 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

6.5 mm
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Interiores secos
Más Información

Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)

6.5 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

5.0 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

5.45 mm
Más Información

Aprobación

ETA-16/0043ETA-16/0128
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

7.0 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

35 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza (d sk)

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.059 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Caliza sólidaHormigónLadrillo hueco de silicato de calcioLadrillo sólidoLosa de hormigón de núcleo hueco pretensionada
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1-2-3)

5 / - / - mm
Más Información
Scroll to top