ANCL.AUTORROSCANTE-W-BS/S-HEX-A2K-6X100 Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal El diseño de acero cincado impresiona por sus capacidades de carga muy altas y su instalación eficiente, y es ideal para fijar estructuras metálicas.
Para fijación en hormigón y mampostería
Extraordinaria versatilidad de uso gracias a hasta tres profundidades de anclaje efectivas (tamaños 6-14)
El elemento de unión se puede ajustar hasta dos veces después del montaje (tamaños 6-14), por ejemplo, para alinear barandillas o placas de anclaje (véase la guía de montaje)
Cargas muy altas
Separación y distancia al borde muy baja gracias al muy reducido efecto de la expansión
Montaje muy rápido y sencillo y capacidad de soporte de carga inmediata
Anclajes en hormigón, punto de fijación único con homologación (∅6-∅14): En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)
Anclajes en un sistema no estructural redundante en hormigón, con homologación:
En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado), (∅5 y ∅6)
En losas huecas de hormigón pretensado C30/37-C50/60, (∅6)
Anclajes en mampostería con aprobación (diámetros 5-10):
En bloques silicocalcáreos macizos y en bloques perforados
En ladrillo de mampostería y bloque macizo
Apto para la fijación de cargas de medianas a pesadas en hormigón y cargas de ligeras a medianas en mampostería:
fijación de, p. ej., fabricaciones metálicas, perfiles metálicos, bases, columnas, bandejas de cables, tuberías, barandillas, equipos de obra, etc. en instalación in situ
Fijaciones sometidas a cargas sísmicas en zonas propensas a terremotos (solo hormigón)
Fijaciones sometidas a exposición al fuego
La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en condiciones secas en interiores
Se puede utilizar para la fijación temporal de equipos de construcción en interiores y exteriores
Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)
A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para el montaje. Se debe respetar el par nominal máximo recomendado.
Si se utiliza en mampostería, se deben respetar los datos de montaje específicos para piedra según ETA-23/0196.
Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)
45 mm
Más Información
Tipo de cabeza
Cabeza hexagonal
Más Información
Campo de aplicación
BarandillaConstrucción de aceroEquipo técnico de construcciónFijaciones interioresFijación de la construcción con maderaFijación eléctricaSuspensión de techos
Más Información
Altura de ajuste (t fix 1)
65 mm
Más Información
Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)
26 mm
Más Información
Diámetro de la arandela
15 mm
Más Información
Tipo de accionamiento
Hexágono
Más Información
Tamaño del anclaje
6 mm
Más Información
Profundidad de taladro (h 1,3)
60 mm
Más Información
Profundidad de taladro (h 1,2)
45 mm
Más Información
Profundidad de taladro (h 1,1)
40 mm
Más Información
Profundidad de incrustación (h nom3)
55 mm
Más Información
Altura de ajuste (t fix 2)
60 mm
Más Información
Accionamiento externo
WS13
Más Información
Diámetro de anclaje
6 mm
Más Información
Longitud del anclaje (l)
100 mm
Más Información
Superficie
A2K
Más Información
Diámetro de la rosca
7.5 mm
Más Información
Espiga de estado de aplicación
Interiores secos
Más Información
Altura de ajuste (t fix 3)
45 mm
Más Información
Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)
7.5 mm
Más Información
Diámetro nominal de broca (d 0)
6.0 mm
Más Información
Diámetro del escombro (d cut)
6.40 mm
Más Información
Aprobación
ETA-16/0043ETA-16/0128
Más Información
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)
8.0 mm
Más Información
Profundidad de incrustación (h nom1)
35 mm
Más Información
Profundidad de incrustación (h nom2)
40 mm
Más Información
Código del sistema armonizado
73181499990
Más Información
Peso del producto (por artículo)
27.334 g
Más Información
Adecuada para su uso en los siguientes materiales:
Caliza sólidaHormigónLadrillo hueco de silicato de calcioLadrillo sólidoLadrillo sólido de hormigón de peso normalLosa de hormigón de núcleo hueco pretensionada
https://www.wurth.es/ddu-anclaje-autorroscante-w-bs-s-s-con-arandela-6x1005929126065ANCL.AUTORROSCANTE-W-BS/S-HEX-A2K-6X100ANCL.AUTORROSCANTE-W-BS/S-HEX-A2K-6X100<br>Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal<br>El diseño de acero cincado impresiona por sus capacidades de carga muy altas y su instalación eficiente, y es ideal para fijar estructuras metálicas.<br><ul><li>Para fijación en hormigón y mampostería</li><li>Extraordinaria versatilidad de uso gracias a hasta tres profundidades de anclaje efectivas (tamaños 6-14)</li><li>El elemento de unión se puede ajustar hasta dos veces después del montaje (tamaños 6-14), por ejemplo, para alinear barandillas o placas de anclaje (véase la guía de montaje)</li><li>Cargas muy altas</li><li>Separación y distancia al borde muy baja gracias al muy reducido efecto de la expansión</li><li>Montaje muy rápido y sencillo y capacidad de soporte de carga inmediata</li></ul><br><p class="level1">Anclajes en hormigón, punto de fijación único con homologación (∅6-∅14): En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)</p><br/><P></P><br/><p class="level1">Anclajes en un sistema no estructural redundante en hormigón, con homologación:</p><br/><ul><li>En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado), (∅5 y ∅6)</li><br/><li>En losas huecas de hormigón pretensado C30/37-C50/60, (∅6)</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Anclajes en mampostería con aprobación (diámetros 5-10):</p><br/><ul><li>En bloques silicocalcáreos macizos y en bloques perforados</li><br/><li>En ladrillo de mampostería y bloque macizo</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Apto para la fijación de cargas de medianas a pesadas en hormigón y cargas de ligeras a medianas en mampostería:</p><br/><ul><li>fijación de, p. ej., fabricaciones metálicas, perfiles metálicos, bases, columnas, bandejas de cables, tuberías, barandillas, equipos de obra, etc. en instalación in situ</li><br/><li>Fijaciones sometidas a cargas sísmicas en zonas propensas a terremotos (solo hormigón)</li><br/><li>Fijaciones sometidas a exposición al fuego</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en condiciones secas en interiores</p><br/><P></P><br/><p class="level1">Se puede utilizar para la fijación temporal de equipos de construcción en interiores y exteriores</p><br/><P></P><br/><p class="level1">Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)</p><br><P>A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para el montaje. Se debe respetar el par nominal máximo recomendado.</P><br/><P>Si se utiliza en mampostería, se deben respetar los datos de montaje específicos para piedra según ETA-23/0196.</P><br><P>01,3</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3962045.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/3962045.jpg0903990003/Productos/Productos/Anclajes/Productos/Anclajes/Taco metálico reforzado/Productos/Anclajes/Taco metálico reforzado/Tornillo para hormigón fisurado/Productos/Anclajes/Taco metálico reforzado/Tornillo para hormigón fisurado/Tornillo para horm., cabeza hexagonal1708112677000