Tornillo para hormigón con cabeza alomada grande W-BS/S

Ref.: 5929156025
Ver todas las versiones
ANCLAJE_W-BS_PLANA_ALA_ANCHA_ZN_6X60
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE_W-BS_PLANA_ALA_ANCHA_ZN_6X60
Tornillo para hormigón con cabeza alomada grande W-BS/S
El diseño de acero cincado con superficie de contacto extragrande se ha desarrollado especialmente para fijar rieles de montaje.
  • Para anclaje en hormigón y mampostería.
  • Hasta tres profundidades de anclaje efectivas para una gran versatilidad de uso.
  • Cabeza alomada extragrande con superficie de contacto grande.
  • El elemento de unión se puede ajustar hasta dos veces después del montaje, por ejemplo, para alinear barandas o placas de anclaje (consulte las instrucciones de montaje)
  • Admite cargas elevadas.
  • Separación y distancia a los bordes muy baja gracias al muy reducido efecto de la expansión.
  • Montaje muy rápido y sencillo y capacidad de soporte de carga inmediata.

Anclajes en hormigón, punto de fijación único con homologación (∅6): En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)



Anclajes en un sistema no estructural redundante en hormigón, con homologación:


  • En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado), (∅6)

  • En losas huecas de hormigón pretensado C30/37-C50/60, (∅6)


Anclajes en mampostería con homologación (∅6):


  • En bloques silicocalcáreos macizos y en bloques perforados

  • En ladrillo de mampostería y bloque macizo


Atractiva geometría de cabeza con gran superficie de contacto, ideal para fijar cargas medias en hormigón y cargas ligeras a medias en mampostería:


  • Sujeción de, por ejemplo, rieles de montaje, paneles, chapas, paneles de protección contra incendios, pasamanos, perfiles de metal, abrazaderas, subestructuras de madera, etc. en instalación in situ

  • Fijaciones sometidas a cargas sísmicas en zonas propensas a terremotos (solo hormigón)

  • Fijaciones sometidas a exposición al fuego


La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en condiciones secas en interiores



Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)


Al realizar el montaje con un atornillar de impacto tangencial, se debe tener en cuenta el valor de par máximo recomendado. Si se utiliza en mampostería, se deben respetar los datos de montaje específicos para piedra según ETA-23/0196.


01,3

Material

ST
Más Información

Tipo de montaje

Instalación durante el ajuste
Más Información

Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)

5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

18 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX30
Más Información

Campo de aplicación

BarandillaConstrucción de aceroConstrucción en secoEquipo técnico de construcciónFijación eléctricaFijación sanitariaSuspensión de techos
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

25 mm
Más Información

Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)

0 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

Tamaño del anclaje

6 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,3)

65 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

45 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

40 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom3)

55 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 2)

20 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

60 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

7.5 mm
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Interiores secos
Más Información

Altura de ajuste (t fix 3)

5 mm
Más Información

Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)

7.5 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6.0 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

6.45 mm
Más Información

Aprobación

ETA-16/0043ETA-16/0128
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

8.0 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

35 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom2)

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.790 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Caliza sólidaHormigónLadrillo hueco de silicato de calcioLadrillo sólidoLosa de hormigón de núcleo hueco pretensionada
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1-2-3)

25 / 20 / 5 mm
Más Información
Scroll to top