Tornillo para hormigón con rosca hembra W-BS/S

Ref.: 5929176001
Ver todas las versiones
ANCLAJE-W-BS-HEMBRA-ZN-M8/M10-6X35
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE-W-BS-HEMBRA-ZN-M8/M10-6X35
Tornillo para hormigón con rosca hembra W-BS/S
El diseño de acero cincado para suspensiones y fijaciones con varillas roscadas (rosca interna de M8/M10) ofrece capacidades de carga muy altas y una instalación eficiente.
  • Para fijación en hormigón y mampostería
  • Excepcional versatilidad de montaje gracias a las tres profundidades de anclaje efectivas
  • Con manguito y rosca interior combinada M8/M10
  • Altas cargas
  • Separación y distancia al borde muy baja gracias al muy reducido efecto de la expansión
  • Montaje muy rápido y sencillo, especialmente por encima de la cabeza y capacidad de soporte de carga inmediata
  • La fijación se puede ajustar hasta dos veces después del montaje (véanse las instrucciones de montaje)

Anclajes en hormigón, punto de fijación único con homologación (diám. 6): En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)



Anclajes en un sistema no estructural redundante en hormigón, con homologación:


  • En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, (∅6))

  • En losas huecas de hormigón pretensado C30-37 - C50/60, (∅6)


Anclajes en mampostería con homologación (diám. 6):


  • En bloques silicocalcáreos macizos y en bloques perforados

  • En ladrillo de mampostería y bloque macizo


La solución más sencilla para instalaciones suspendidas con varillas roscadas de los tamaños M8 y M10. Solución de montaje muy eficiente en hormigón para diversas aplicaciones que incluyen equipos mecánicos, eléctricos y de fontanería, como instalaciones de saneamientos, de aire acondicionado y eléctricas



Ideal para la fijación de cargas medias en hormigón y cargas de ligeras a medianas en mampostería:


  • Fijación de instalaciones de ventilación y tubería única, subestructuras de techo suspendidas, secciones de cable y de tubería suspendidas, por ejemplo

  • Fijaciones sometidas a cargas sísmicas en zonas propensas a terremotos (en hormigón)

  • Fijaciones sometidas a exposición al fuego


La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en condiciones secas en interiores



Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)


Al realizar el montaje con un atornillar de impacto tangencial, se debe tener en cuenta el valor de par máximo recomendado. Se debe respetar el par de montaje máximo especificado al montar las piezas anexas. Si se utiliza en mampostería, se deben respetar los datos de montaje específicos para piedra según ETA-23/0196.


01,3

Material

ST
Más Información

Tipo de montaje

Instalación durante el ajusteInstalación independienteInstalación previa al ajuste
Más Información

Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)

0
Más Información

Tipo de cabeza

Con rosca hembra (unidades métricas)
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

IG M8+M10
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

35 mm
Más Información

Campo de aplicación

Equipo técnico de construcciónFijación eléctricaFijación sanitariaSuspensión de techos
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

0 mm
Más Información

Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)

0
Más Información

Tamaño del anclaje

6 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

40 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

35 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

7.5 mm
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Interiores secos
Más Información

Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)

7.5 mm
Más Información

Rosca interior

8/10 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6.0 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

6.45 mm
Más Información

Aprobación

ETA-16/0128ETA-23/0196
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

8.0 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

40 mm
Más Información

Rosca de conexión

M10M8
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.980 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Caliza sólidaHormigónLadrillo hueco de silicato de calcioLadrillo sólidoLosa de hormigón de núcleo hueco pretensionada
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1-2-3)

0 / - / - mm
Más Información
Scroll to top