Arandela de seguridad

Ref.: 0447018
Ver todas las versiones
AN-DIN7980-A2-D8,1

Descripción

AN-DIN7980-A2-D8,1
Arandela de seguridad
DIN 7980, acero inox. A2, sin recubr., p. tornillo cbz. cilínd.

Especialmente adecuado para el avellanado del tornillo

  • En combinación con las cabezas pequeñas de los tornillos de cabeza cilíndrica y de hexágono interior (DIN 84, 85, 912)
  • Diámetro exterior menor en comparación con las unidades DIN 127

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8.100 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillos cilíndricos
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

12.7 mm
Más Información

DIN

7980
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.910 g
Más Información

Diámetro interno

8.1 mm
Más Información

Altura

4.72 mm
Más Información

Normas

DIN 7980
Más Información
Scroll to top