Arandela de seguridad con sección transversal en ángulo recto, forma B

Ref.: 044518
Ver todas las versiones
AN-DIN127-B-A4-D18,2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AN-DIN127-B-A4-D18,2
Arandela de seguridad con sección transversal en ángulo recto, forma B
DIN 127, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Anchura

5 mm
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M18
Más Información

Diámetro nominal

18.200 mm
Más Información

Grosor

3.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

29.4 mm
Más Información

DIN

127
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.750 g
Más Información

Diámetro interno

18.2 mm
Más Información

Altura

7.0 mm
Más Información

Normas

DIN 127
Más Información
Scroll to top