Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Producto apto solo para tornillos de clase de resistencia ≤5.8
Material |
SPGST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
4.5 mm |
Formulario |
A |
Se puede utilizar para rosca |
M14 |
Diámetro nominal |
14.200 mm |
Adecuado para |
Adecuada solo para tornillos con clase de propiedad ≤ 5,8 |
Grosor |
3 mm |
Diámetro exterior |
24.1 mm |
DIN |
127 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
5.725 g |
Diámetro interno |
14.2 mm |
Altura |
6.8 mm |
Normas |
DIN 127 |
Catálogo General |
044190014 |