Extensión de 1/2 pulg.

Ref.: 0712138102
Ver todas las versiones
PROLONGADOR ZEBRA 1/2 L53MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROLONGADOR ZEBRA 1/2 L53MM
Extensión de 1/2 pulg.
  • Norma: DIN 3123, ISO 3316
  • Superficie: Cromada
  • Accionamiento: Cuadradillo exterior de 1/2", ranura de cierre de bola
  • Acogida: Cabeza cuadrada de 1/2 pulg.

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

53 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

24 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

Dimensión de esquina del cuadradillo

12.7 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3123
Más Información

Longitud en pulgadas

2 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

101.000 g
Más Información

ISO

3316
Más Información

Normas

ISO 3316, DIN 3123
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0712138102

Ficha Técnica

32408814.pdf
Scroll to top