Espátula de plástico

Ref.: 08994711
Ver todas las versiones
ESPATULA PARA PEGAMENTO-PVC-115X78X1MM

Descripción

ESPATULA PARA PEGAMENTO-PVC-115X78X1MM
Espátula de plástico
Para aplicar y ablandar masillas y yesos en áreas reducidas

Hoja de plástico flexible


La flexibilidad de la espátula de carrocero garantiza una limpieza sencilla. Para ello, deje que el material aplicado se seque y, doblando la espátula de superficie, despréndalo para limpiar la herramienta. Si se utiliza material no endurecedor o la capa de la espátula es demasiado fina para desprender el material, se puede limpiar con disolventes.


Para mezclar, aplicar y alisar rellenos, masilla y selladores.

Material de la hoja

Polypropylene
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Polipropileno
Más Información

Número de piezas

10 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.600 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08994711
Scroll to top