Soporte angular adaptador

Ref.: 0865999110
Ver todas las versiones
ANGULO ADAPTADOR M10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANGULO ADAPTADOR M10
Soporte angular adaptador
Para fijar carriles de montaje ZEBRA a montajes para paneles solares de diámetros M10 y M12
La escuadra adaptadora puede compensar desniveles de hasta 18 mm con el orificio ranurado

Acanalado en el soporte angular

Bloqueo positivo óptimo y de la fricción con el riel de montaje

Completamente premontado

Los rieles de montaje se pueden conectar al soporte angular adaptador sin ningún trabajo de preparación

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Anchura

38 mm
Más Información

Diámetro del orificio alargado

9 mm
Más Información

Diámetro del orificio

11 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M10
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Adaptador adecuado para

Tornillo de doble rosca, M10
Más Información

Longitud del orificio alargado

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.800 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0865999110

Ficha Técnica

32408414.pdf
Scroll to top