Set soporte para panel, cajón interno

Ref.: F092076840
Ver todas las versiones
ACCESORIO MARCO SIST.DWD-XP

Descripción

ACCESORIO MARCO SIST.DWD-XP
Set soporte para panel, cajón interno

Incluye dos tornillos de cabeza alomada, <diámetro/> 3,5 x 25 mm


Para bastidor de cajón H95 DWD XP

Material

PLA
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.000 g
Más Información
Scroll to top