Placa metálica perforada para carros de taller

Ref.: 0962614007
Ver todas las versiones
ACC.CARRO DE TALLER 711X232X26MM

Descripción

ACC.CARRO DE TALLER 711X232X26MM
Placa metálica perforada para carros de taller
  • Lateral montable para instalar accesorios adicionales
  • Con perforación cuadrada de 10 x 10 mm

Material

Placa de acero
Más Información

Color

Negro grafito RAL 9011
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1900.000 g
Más Información
Scroll to top