Extractor externo, dos patas, ajustable

Ref.: 0714522132
Ver todas las versiones
DDU /ABZIEHER-(IN-AUS)-2ARMIGNW130MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /ABZIEHER-(IN-AUS)-2ARMIGNW130MM
Extractor externo, dos patas, ajustable
Los ganchos ajustables en profundidad dobles se sujetan automáticamente.

Se puede ajustar a diferentes profundidades de sujeción

Adecuado para extraer discos y ruedas en ejes largos

Con carga, las patas se fijan más firmemente cuanta más fuerza de extracción se aplique

Esto hace que el proceso de extracción sea especialmente seguro

Travesaño y ganchos de forja

Husillo nitrocarburizado a gas

Patas con fresado de precisión

Agarre firme y suave de los componentes que vayan a extraerse

Ancho de fijación externa

130 mm
Más Información

Grosor de la punta del gancho

2 mm
Más Información

Peso de máximo de la extracción

2 t
Más Información

Dimensión de la rosca

M14 x 1,5
Más Información

Anchura del gancho

18 mm
Más Información

Longitud de la punta del gancho

11 mm
Más Información

Profundidad de sujeción

140 mm
Más Información

Número de brazos

2 Uds
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Longitud del husillo

140 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

821.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714522132

Ficha Técnica

32408902.pdf
Scroll to top