Extractor externo, triple pata, ajustable

Ref.: 0714523202
Ver todas las versiones
DDU /ABZIEHER-AUS-3ARMIG-SPNW200MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /ABZIEHER-AUS-3ARMIG-SPNW200MM
Extractor externo, triple pata, ajustable
Los ganchos ajustables en profundidad dobles se sujetan automáticamente.

Se puede convertir a diferentes profundidades de sujeción

Adecuado para extraer rodamientos y engranajes montados en ejes más largos

Cuanto mayor sea la fuerza de extracción, más firmemente se sujetarán las patas del extractor

Esto hace que el proceso de extracción sea especialmente seguro

Travesaño y ganchos de forja

Husillo nitrocarburizado a gas

Patas con fresado de precisión

Agarre firme y suave de los componentes que vayan a extraerse

Ancho de fijación externa

200 mm
Más Información

Grosor de la punta del gancho

3 mm
Más Información

Peso de máximo de la extracción

7.5 t
Más Información

Dimensión de la rosca

M18 x 1,5
Más Información

Anchura del gancho

25 mm
Más Información

Longitud de la punta del gancho

16 mm
Más Información

Profundidad de sujeción

210 mm
Más Información

Número de brazos

3 Uds
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Longitud del husillo

200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2848.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714523202

Ficha Técnica

32408902.pdf
Scroll to top