Set de extractores externos e internos

Ref.: 071552 40
Ver todas las versiones
DDU /ABZI-UNI-3ARMIG-IN/AUS

Descripción

DDU /ABZI-UNI-3ARMIG-IN/AUS
Set de extractores externos e internos
Este sistema extractor variable puede utilizarse tanto con 2 como con 3 brazos.

Cambio en segundos

Pase de un extractor interno a uno externo, o de 2 a 3 brazos extractores sin necesidad de usar herramientas

Manejo excepcionalmente sencillo y cómodo

Gracias al mecanismo de resorte, solo es necesario accionar 2 brazos para que se abran o cierren los 3 brazos totales

Proceso de extracción extraordinariamente seguro

Con carga, los brazos extractores se fijan más firmemente cuanta más fuerza de extracción se aplique

Travesaño y ganchos de forja

Husillo muy resistente al desgaste

Patas con fresado de precisión

Agarre firme y suave de los componentes que vayan a extraerse

Incluye 3 brazos extractores internos y 3 externos

Anchura de fijación externa mínima

7 mm
Más Información

Altura del margen dentro de la cruceta

68 mm
Más Información

Profundidad de fijación interna

140 mm
Más Información

Profundidad de fijación externa

147 mm
Más Información

Altura del margen fuera de la cruceta

65 mm
Más Información

Anchura de fijación interna mínima

23 mm
Más Información

Longitud del husillo

190 mm
Más Información

Anchura de fijación externa máxima

140 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Anchura de fijación interna máxima

130 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2143.000 g
Más Información

Anchura de fijación externa mínima/máxima

7-140 mm
Más Información

Anchura de fijación interna mínima/máxima

23-130 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07155240
Scroll to top