Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
109.5 mm |
Anchura |
10 mm |
Peso |
60 g |
Rosca de conexión |
M8 |
Grosor |
1.8 mm |
Carga permitida |
2 kN |
Estándar EN |
103271661 |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
64.599 g |
Diámetro interno |
61 mm |
Rango de agarre en pulgadas |
2 in |
Normas |
EN 1661, EN 10327 |
Catálogo General |
0543517060 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0543517060 |