Colgador circular Tipp® VDS

Ref.: 0543517033
Ver todas las versiones
ABRAZ.ROCIADOR BUCLE TIPP VDS 1PULG M8

Descripción

ABRAZ.ROCIADOR BUCLE TIPP VDS 1PULG M8
Colgador circular Tipp® VDS
Para fijación de tuberías de aspersores en sistemas extintores de agua de conformidad con las disposiciones de la VdS
  • Para protección contra incendios fija en sistemas extintores a base de agua fijos, en particular en sistemas de aspersores

  • Sistemas extintores por pulverización de agua

  • Sistemas extintores de CO2 y halón

  • Sistemas extintores de espuma y polvo

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

82 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Peso

50 g
Más Información

Rosca de conexión

M8
Más Información

Grosor

1.8 mm
Más Información

Carga permitida

2 kN
Más Información

Estándar EN

103271661
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.700 g
Más Información

Diámetro interno

34 mm
Más Información

Rango de agarre en pulgadas

1 in
Más Información

Normas

EN 1661, EN 10327
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top