Caja de aluminio

Ref.: 096380 729
Ver todas las versiones
AB29 BAUL ALUMINIO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AB29 BAUL ALUMINIO
Caja de aluminio
Resistente y fácil de mantener
  • Resistente a la corrosión, a la exposición a la intemperie y a las temperaturas extremas
  • La junta de goma perimetral protege contra influencias ambientales como las salpicaduras de agua, el polvo y los olores desagradables
  • Apilable
  • Perfiles de los bordes reforzados
  • Los perfiles y las molduras perimetrales garantizan una gran estabilidad y una larga duración
  • Tara baja
  • Mango con recubrimiento de plástico
  • Cintas de retención integradas
  • Grosor del material: 1,0 mm

Material

ALU
Más Información

Longitud

432 mm
Más Información

Contenido

29 l
Más Información

Anchura

335 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Descripción de tipo

AB29
Más Información

Código del sistema armonizado

76129080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.250 kg
Más Información

Altura

277 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380729

Ficha Técnica

32411535.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top