Disco de fibra vulcanizada 3M Cubitron II 987C

Ref.: 5M460630
Ver todas las versiones

987C CUBITRONII SL80 125X22

Descripción

987C CUBITRONII SL80 125X22
Disco de fibra vulcanizada 3M Cubitron II 987C
Disco de fibra de altas prestaciones para trabajos en acero inoxidable. Con una capa de aglutinante adicional que reduce la temperatura de lijado y, por consiguiente, el riesgo de decoloración.
  • Gran volumen de arranque de viruta
  • Autoafilado
  • Mecanizado de superficies limpio y uniforme
  • Lijado en frío
  • Necesita menor presión y ofrece una excelente comodidad para el trabajo
  • Excelente fijación de los granos cerámicos
  • Compatibilidad activa con granos abrasivos de altas prestaciones

Eliminación y mecanizado de cordones de soldadura para trabajos con acero inoxidable

Dispersión

Distribución cerrada
Más Información

Base adhesiva

Resina totalmente sintética
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12200 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22 mm
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7000028200
Más Información

Tamaño del grano

80+
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

7500 U/min(rpm)
Más Información

Material del medio abrasivo

Abrasivo de cerámica mineral 3M Cubitron II
Más Información

Diámetro interior

22.23 mm
Más Información

Color del disco

Naranja/rojo
Más Información

Material del reverso

Fibra vulcanizada
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.760 g
Más Información

Catálogo General

5M460630
Scroll to top