Disco de láminas 3M Cubitron II

Ref.: 5M65054
Ver todas las versiones
967A FAECHSCH. CON P40 125MM

Descripción

967A FAECHSCH. CON P40 125MM
Disco de láminas 3M Cubitron II
Disco abrasivo segmentado ergonómico para metalurgia.

Piezas de forma libre, cordones de soldadura sencillos, tubos, superficies metálicas, cilindros

Diseño

Abovedado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12200 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7100011310
Más Información

Tamaño del grano

40+
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

7500 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

122.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5M65054
Scroll to top