Rascador de cuchara triangular

Ref.: 071574 50
Ver todas las versiones

DDU /3KTSCHABER-LOEFFEL-GR6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /3KTSCHABER-LOEFFEL-GR6
Rascador de cuchara triangular
Con mango de madera

Cromo-vanadio, forjado

Longitud de hoja

150 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Lacado/liso
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Tamaño

6
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Longitud de la hoja del rascador

50 mm
Más Información

Longitud lateral triangular

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

121.000 g
Más Información

Catálogo General

07157450

Ficha Técnica

32408748.pdf
Scroll to top