Abrazadera de manguera

Ref.: 054141113
Ver todas las versiones
2EARCLMP-(A2K)-(10,8-13MM)

Descripción

2EARCLMP-(A2K)-(10,8-13MM)
Abrazadera de manguera
Ötiker
Fáciles de colocar uniendo las partes, para un sellado perfecto incluso a alta presión.

Fáciles de colocar uniendo las dos partes; sellado perfecto incluso a alta presión

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura de la banda

7 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

10.8 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

13.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.650 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

10,8-13,0 mm
Más Información
Scroll to top