Abrazadera de conductos

Ref.: 0599332000
Ver todas las versiones
-SHELKOERP-DIN3015-3-PP-GR3-2020

Descripción

-SHELKOERP-DIN3015-3-PP-GR3-2020
Abrazadera de conductos
Parte 3: serie Double
DIN 3015-3, superficie interna estriada, pretensada, polipropileno
  • Para un montaje firme de tubos
  • Disponible para las dimensiones más habituales
  • Protege el entorno gracias a sus propiedades atenuadoras de ruidos y vibraciones
  • Excelente resistencia a la acción de los agentes atmosféricos, aun en condiciones extremas

Tamaños de los tornillos que deben utilizarse


Tornillo de cabeza hexagonal, DIN 931/933 e ISO 4014/4017


Junto con cubierta GD


Tamaño STAUFF/DIN — Tamaños de los tornillos (unidades métricas)


  • 1D/1 — M6 x 35

  • 2D/2 — M8 x 35

  • 3D/3 — M8 x 45

  • 4D/4 — M8 x 50

  • 5D/5 — M8 x 60


Tornillo de hexágono interior, ISO 4762


Tamaño STAUFF/DIN — Tamaños (mm/pulg.)


  • 1D/1 — M6 x 35

  • 2D/2 — M8 x 35

  • 3D/3 — M8 x 45

  • 4D/4 — M8 x 50

  • 5D/5 — M8 x 60

Distancia entre orificios

36 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

67 mm
Más Información

Diseño

Superficie interna estriada
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Diámetro interno 2

20 mm
Más Información

Tamaño nominal según DIN

3
Más Información

Color

Verde
Más Información

Adecuado para

Tubos
Más Información

Anchura de la separación

0.7 mm
Más Información

Tamaño nominal

3D
Más Información

DIN

3015-3
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo mínimo del tubo

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.920 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro externo máximo del tubo

20 mm
Más Información

Diámetro interno

20 mm
Más Información

Altura

37 mm
Más Información

Normas

DIN 3015-3
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro exterior mínimo/máximo de

20-20 mm
Más Información
Scroll to top