Abrazadera de conductos

Ref.: 0599321500
Ver todas las versiones
-SHELKOERP-DIN3015-3-PP-GR2-1515

Descripción

-SHELKOERP-DIN3015-3-PP-GR2-1515
Abrazadera de conductos
Parte 3: serie Double
DIN 3015-3, superficie interna estriada, pretensada, polipropileno
  • Para un montaje firme de tubos
  • Disponible para las dimensiones más habituales
  • Protege el entorno gracias a sus propiedades atenuadoras de ruidos y vibraciones
  • Excelente resistencia a la acción de los agentes atmosféricos, aun en condiciones extremas

Tamaños de los tornillos que deben utilizarse


Tornillo de cabeza hexagonal, DIN 931/933 e ISO 4014/4017


Junto con cubierta GD


Tamaño STAUFF/DIN — Tamaños de los tornillos (unidades métricas)


  • 1D/1 — M6 x 35

  • 2D/2 — M8 x 35

  • 3D/3 — M8 x 45

  • 4D/4 — M8 x 50

  • 5D/5 — M8 x 60


Tornillo de hexágono interior, ISO 4762


Tamaño STAUFF/DIN — Tamaños (mm/pulg.)


  • 1D/1 — M6 x 35

  • 2D/2 — M8 x 35

  • 3D/3 — M8 x 45

  • 4D/4 — M8 x 50

  • 5D/5 — M8 x 60

Distancia entre orificios

29 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

53 mm
Más Información

Diseño

Superficie interna estriada
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Diámetro interno 2

15 mm
Más Información

Tamaño nominal según DIN

2
Más Información

Color

Verde
Más Información

Adecuado para

Tubos
Más Información

Anchura de la separación

0.7 mm
Más Información

Tamaño nominal

2D
Más Información

DIN

3015-3
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo mínimo del tubo

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

15 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.500 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro externo máximo del tubo

15 mm
Más Información

Diámetro interno

15 mm
Más Información

Altura

27 mm
Más Información

Normas

DIN 3015-3
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro exterior mínimo/máximo de

15-15 mm
Más Información
Scroll to top