EAN | 4024835630603 |
Unidades de envasado | 25 |
UNSPSC 60801 | 31141501 |
UNSPSC 9.0501 | 31141501 |
Material | PP - Polipropileno |
Color | Verde |
Longitud | 59 mm |
DIN | Abrazaderas de fijación - Abrazaderas de bloqueo: montaje ligero (L) |
Distancia entre orificios | 40 mm |
Anchura de la separación | 0.6 mm |
Altura | 42 mm |
Tamaño nominal según DIN | 4 |
Diámetro interno | 30 mm |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |