https://www.wurth.es/dctngclmp-din3015-1-pp-sz3-3200599132000-SHELKOERP-DIN3015-1-PP-GR3-320-SHELKOERP-DIN3015-1-PP-GR3-320<br>Abrazadera de conductos<br>Parte 1: serie Light<br>DIN 3015-1, superficie interna estriada, pretensada, polipropileno<br><ul><li>Para un montaje firme de tubos</li><li>Disponible para las dimensiones más habituales</li><li>Protege el entorno gracias a sus propiedades atenuadoras de ruidos y vibraciones</li><li>Excelente resistencia a la acción de los agentes atmosféricos, aun en condiciones extremas</li></ul><br><p class="level1">Tamaños de los tornillos que deben utilizarse</p><br/><p class="level1"></p><br/><p class="level1">Tornillo de cabeza hexagonal, DIN 931/933 e ISO 4014/4017</p><br/><P>Junto con cubierta DP</P><br/><P>Tamaño STAUFF/DIN — Tamaños de los tornillos (unidades métricas)</P><br/><ul><li>1/0 — M6 x 30 </li><br/><li>1A/1 — M6 x 30 </li><br/><li>2/2 — M6 x 35</li><br/><li>3/3 — M6 x 40</li><br/><li>4/4 — M6 x 45</li><br/><li>5/5 — M6 x 60</li><br/><li>6/6 — M6 x 70</li><br/><li>7/7 — M6 x 100</li><br/><li>8/8 — M6 x 125</li></ul><br/><br/><p class="level1">Tornillo de hexágono interior, ISO 4762</p><br/><P>Tamaño STAUFF/DIN — Tamaños de los tornillos (unidades métricas)</P><br/><ul><li>1/0 — M6 x 20</li><br/><li>1A/1 — M6 x 20</li><br/><li>2/2 — M6 x 25</li><br/><li>3/3 — M6 x 30</li><br/><li>4/4 — M6 x 35</li><br/><li>5/5 — M6 x 50</li><br/><li>6/6 — M6 x 60</li><br/><li>7/7 — M6 x 90</li><br/><li>8/8 — M6 x 110</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3060873.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/3060873.jpg/Productos/Productos/Mangueras, acoplam., abrazaderas mang./Productos/Mangueras, acoplam., abrazaderas mang./Abrazaderas para mangueras/Productos/Mangueras, acoplam., abrazaderas mang./Abrazaderas para mangueras/Cuerpo de abrazadera y accesorios/Productos/Mangueras, acoplam., abrazaderas mang./Abrazaderas para mangueras/Cuerpo de abrazadera y accesorios/Abrazadera de conductos1708115537000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!