EAN | 4024835833547 |
Unidades de envasado | 25 |
UNSPSC 60801 | 31141501 |
UNSPSC 9.0501 | 31141501 |
Material | Poliamida (PA) |
Color | Negro |
Longitud | 42 mm |
DIN | Abrazaderas de fijación - Abrazaderas de bloqueo: montaje ligero (L) |
Distancia entre orificios | 26 mm |
Anchura de la separación | 0.6 mm |
Altura | 33 mm |
Tamaño nominal según DIN | 2 |
Diámetro interno | 15 mm |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |