EAN | 4050382062055 |
Unidades de envasado | 25 |
UNSPSC 60801 | 31141501 |
UNSPSC 9.0501 | 31141501 |
Material | PP - Polipropileno |
Color | Verde |
Longitud | 67 mm |
DIN | Abrazaderas de fijación: abrazaderas de seguridad: abrazaderas dobles (Z) |
Distancia entre orificios | 36 mm |
Anchura de la separación | 0.7 mm |
Diámetro interno 2 | 25 mm |
Altura | 37 mm |
Tamaño nominal según DIN | 3 |
Diámetro interno | 25 mm |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |