Un carril guía para cajones con compartimentos

Ref.: F137140952
Ver todas las versiones
DYNANEO 19MM 30KG 550MM SOFTCLOSE DCH
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DYNANEO 19MM 30KG 550MM SOFTCLOSE DCH
Un carril guía para cajones con compartimentos
DYNANEO SOFT CLOSE EB24
Carril guía DYNANEO EB24

SOFT-CLOSE

  • Un carril guía de extensión completa
  • Para cajones de compartimentos con un grosor de lateral máximo de 19 mm
  • Carga nominal: 30 kg
  • Cierre suave Soft Close integrado
  • Permite abrir el cajón con poco esfuerzo
  • Funcionamiento silencioso de los mecanismos cuando se deslizan hacia dentro y hacia fuera
  • La posición del frente se puede ajustar en dos direcciones
  • Regulación de altura: +3 mm
  • Regulación lateral: +/-1,5 mm

Posición de montaje

Derecha
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud nominal

550 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Para el grosor máximo del lateral del cajón

19 mm
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Descripción de tipo

Para maderas 19mm grosor
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1050.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F137140952

Ficha Técnica

664183698.pdf

Ficha Técnica

664183784.pdf
Scroll to top