-DBL-(W-NA)-(A2K)-5-M6X44 Anclaje de impacto W-NA Con rosca M6 Muy fácil de instalar: colocar, amartillar y listo. Ideal para montar piezas que deben desmontarse de nuevo. Para hormigón, con rosca de conexión M6, arandela y tuerca, acero cincado
Instalación rápida y sencilla
Se necesita una perforación de menor envergadura gracias a la profundidad de inserción reducida de tan solo 25 mm
Fácil inserción: Basta con golpear; no es necesario aplicar par de apriete
No se requieren brocas ni herramientas de colocación especiales
Instalación pasante
Distancias de borde y espaciamientos muy bajos posibles
Taco expansible con control de par: se expande cuando se le aplica carga
Anclajes en un sistema no estructural basado en un diseño redundante con aprobación en hormigón fisurado (zona de tracción) y no fisurado (zona de compresión)
Por ejemplo, en revestimientos de techos ligeros y en techos en suspensión; en tubos, conductos de cables, perfiles metálicos, perfiles perforados, colgadores de alambre, ganchos para nonios, perfiles y lamas de madera, escuadras de madera, etc.
Para uso en hormigón estándar armado y no armado con una resistencia mínima C12/15 y máxima C50/60 de conformidad con la norma EN 206-1:2000-12
Solo debe usarse en interiores con unas condiciones ambientales secas
Este taco de golpe ofrece las ventajas de un anclaje de perno al tiempo que es fácil de montar; basta con golpearlo en la pieza adherida para introducirlo en el orificio.
https://www.wurth.es/dbl-w-zs-a2k-5-6x35-30905362005-DBL-(W-NA)-(A2K)-5-M6X44-DBL-(W-NA)-(A2K)-5-M6X44<br>Anclaje de impacto W-NA<br>Con rosca M6<br>Muy fácil de instalar: colocar, amartillar y listo. Ideal para montar piezas que deben desmontarse de nuevo. Para hormigón, con rosca de conexión M6, arandela y tuerca, acero cincado<br><ul><li>Instalación rápida y sencilla</li><li>Se necesita una perforación de menor envergadura gracias a la profundidad de inserción reducida de tan solo 25 mm</li><li>Fácil inserción: Basta con golpear; no es necesario aplicar par de apriete</li><li>No se requieren brocas ni herramientas de colocación especiales</li><li>Instalación pasante</li><li>Distancias de borde y espaciamientos muy bajos posibles</li><li>Taco expansible con control de par: se expande cuando se le aplica carga</li></ul><br><p class="level1">Anclajes en un sistema no estructural basado en un diseño redundante con aprobación en hormigón fisurado (zona de tracción) y no fisurado (zona de compresión)</p><br/><ul><li>Por ejemplo, en revestimientos de techos ligeros y en techos en suspensión; en tubos, conductos de cables, perfiles metálicos, perfiles perforados, colgadores de alambre, ganchos para nonios, perfiles y lamas de madera, escuadras de madera, etc.</li><br/><li>Para uso en hormigón estándar armado y no armado con una resistencia mínima C12/15 y máxima C50/60 de conformidad con la norma EN 206-1:2000-12</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Solo debe usarse en interiores con unas condiciones ambientales secas</p><br><P>Este taco de golpe ofrece las ventajas de un anclaje de perno al tiempo que es fácil de montar; basta con golpearlo en la pieza adherida para introducirlo en el orificio.</P><br><P>35,1</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1289018.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1289018.jpg0903990003/Todas las categorías/Todas las categorías/Anclajes/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones para techos/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones para techos/Tacos metálicos, techo/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones para techos/Tacos metálicos, techo/Taco clavo2024-02-16T19:44:12+0000