-DBL-(W-NA-K)-(A2K)-5055-6X89 Taco clavo W-NA-K/A4 Con cabeza hexalobular Instalación rápida y sencilla: colocar, amartillar y listo. Ideal para el montaje seguro de suspensiones de techo, perfiles en C y paneles. Para hormigón, con cabeza de clavo, cincado
Instalación rápida y sencilla
Se necesita una perforación de menor envergadura gracias a la profundidad de inserción reducida de tan solo 25 mm
Fácil inserción: Basta con golpear; no es necesario aplicar par de apriete
No se requieren brocas ni herramientas de colocación especiales
Colocación in situ
Distancias de borde y espaciamientos muy bajos posibles
Diseño elegante y atractivo
Taco expansible con control de par: se expande cuando se le aplica carga
Por ejemplo, en revestimientos de techos ligeros y en techos en suspensión; en tubos, conductos de cables, perfiles metálicos, perfiles perforados, colgadores de alambre, gachos para nonios, perfiles y lamas de madera, vigas de madera, etc.
Para uso en hormigón estándar armado y no armado con una resistencia mínima C12/15 y máxima C50/60 de conformidad con la norma EN 206-1:2000-12
Solo debe usarse en interiores con unas condiciones ambientales secas
Este taco de golpe ofrece las ventajas de un anclaje de tornillo al tiempo que es fácil de montar; basta con golpearlo en la pieza adherida para introducirlo en el orificio
https://www.wurth.es/dbl-w-zs-a2k-5-6x35-20905361055-DBL-(W-NA-K)-(A2K)-5055-6X89-DBL-(W-NA-K)-(A2K)-5055-6X89<br>Taco clavo W-NA-K/A4<br>Con cabeza hexalobular<br>Instalación rápida y sencilla: colocar, amartillar y listo. Ideal para el montaje seguro de suspensiones de techo, perfiles en C y paneles. Para hormigón, con cabeza de clavo, cincado<br><ul><li>Instalación rápida y sencilla</li><li>Se necesita una perforación de menor envergadura gracias a la profundidad de inserción reducida de tan solo 25 mm</li><li>Fácil inserción: Basta con golpear; no es necesario aplicar par de apriete</li><li>No se requieren brocas ni herramientas de colocación especiales</li><li>Colocación in situ</li><li>Distancias de borde y espaciamientos muy bajos posibles</li><li>Diseño elegante y atractivo</li><li>Taco expansible con control de par: se expande cuando se le aplica carga</li></ul><br><p class="level1">Por ejemplo, en revestimientos de techos ligeros y en techos en suspensión; en tubos, conductos de cables, perfiles metálicos, perfiles perforados, colgadores de alambre, gachos para nonios, perfiles y lamas de madera, vigas de madera, etc.</p><br/><P>Para uso en hormigón estándar armado y no armado con una resistencia mínima C12/15 y máxima C50/60 de conformidad con la norma EN 206-1:2000-12</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Solo debe usarse en interiores con unas condiciones ambientales secas</p><br><P>Este taco de golpe ofrece las ventajas de un anclaje de tornillo al tiempo que es fácil de montar; basta con golpearlo en la pieza adherida para introducirlo en el orificio</P><br><P>35,1</P>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1289021.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1289021.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Anclajes/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones para techos/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones para techos/Tacos metálicos, techo/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones para techos/Tacos metálicos, techo/Taco clavo2024-02-16T19:44:12+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!