Taco con rosca interior W-VIZ-IG, acero zincado

Ref.: 5916108063
Ver todas las versiones
AIR ANC-(W-VIZ-IGS)-(A2K)-M8X63

Descripción

AIR ANC-(W-VIZ-IGS)-(A2K)-M8X63
Taco con rosca interior W-VIZ-IG, acero zincado
Para sistemas de inyección W-VIZ-IG/S (hormigón)
  • Se pueden utilizar tornillos y varillas roscadas estándar (consulte la norma ETA-04/0095 para conocer los requisitos)
  • Empotrable: Las piezas fijadas se pueden retirar y volver a montar fácilmente en cualquier momento
  • El anclaje compuesto es adecuado para hormigón fisurado (zona de tensión) y hormigón no fisurado (zona de compresión)
  • El mortero de inyección endurecido sella en gran medida el taladro
  • Los taladros se pueden realizar mediante perforación con martillo giratorio (W-VIZ-IG M6 a M20), brocas de extracción de polvo (W-VIZ-IG M8 a M20, solamente hormigón seco) o un taladro con broca de diamante (W-VIZ-IG M8 a M20)
  • El montaje con baja presión de dilatación permite pequeñas distancias entre bordes y entre ejes
  • La geometría del anclaje con rosca interior permite una capacidad de expansión de seguimiento segura
  • Limpieza mecánica de los taladros: Fácil manejo, excelente limpieza de taladros y cargas de trabajo altas
  • Anclajes de expansión controlados por par/fuerza de acero galvanizado en los tamaños M6, M8, M10, M12, M16 y M20

Limpie el orificio de perforación: soplado hacia fuera 2 veces, cepillado mecánico hacia fuera 2 veces, soplado hacia fuera 2 veces


Si el taladro tiene un tamaño W-VIZ-IG M16 o mayor, límpielo con aire comprimido (mín. 6 bar, sin aceite) utilizando las boquillas de aire comprimido adecuadas


  • El anclaje cuenta con la Evaluación Técnica Europea para su uso en hormigón normal reforzado o no reforzado con una clase de resistencia a la compresión mínima C20/25 y máxima C50/60 de acuerdo con la EN 206: 2000-12

  • Anclaje con la Evaluación Técnica Europea en hormigón fisurado (zona de tensión de hormigón) y hormigón no fisurado (zona de compresión de hormigón)

  • Efecto estático (por ejemplo, cargas muertas, equipos, materiales de almacenamiento) o cuasiestático (por ejemplo, barandillas de escaleras)

  • Tamaño de anclaje de M6 a M20: montaje en hormigón seco o húmedo

  • Tamaño de anclaje de M10 a M20: instalación en taladros llenos de agua

  • Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)

  • El W-VIZ-IG/S (acero cincado) se puede utilizar en condiciones interiores secas

  • Apto para el montaje de estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, barandillas de escaleras, estructuras de madera, vigas, etc.

Se puede utilizar para mortero de inyección: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express


23.2

Par durante el anclaje (T inst)

10 Nm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

63 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

60 mm
Más Información

Superficie

Recubierto
Más Información

Rosca interior

8 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Diámetro interno de anclaje métrico

IT M8
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-04/0095
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Mortero de inyección requerido

WIT-ExpressWIT-VIZWIT-VIZ expressWIT-VM 100
Más Información

Longitud de rosca (L th)

16 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

65 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.600 g
Más Información

Profundidad mínima de atornillado (L sdmin)

9 mm
Más Información
Scroll to top