-DBL-(W-NA-M)-(A2K)-6-30-M8M10 Anclaje de impacto W-NA-M Con rosca escalonada M8/M10 Instalación rápida y sencilla: colocar, amartillar y listo. Ideal para elementos suspendidos con varillas roscadas M8 o M10 (rosca escalonada). Para hormigón, acero chapado en zinc con rosca interna
Instalación rápida y sencilla
Se necesita una perforación de menor envergadura gracias a la profundidad de inserción reducida de tan solo 25 mm
Fácil inserción: Basta con golpear; no es necesario aplicar par de apriete
No se requieren brocas ni herramientas de colocación especiales
Instalación pasante
Compatible con varillas roscadas M8 y M10 gracias a su rosca escalonada
Distancias de borde y espaciamientos muy bajos posibles
Taco expansible con control de par: se expande cuando se le aplica carga
Anclajes en un sistema no estructural basado en un diseño redundante con aprobación en hormigón fisurado y no fisurado
Por ejemplo, en revestimientos de techos ligeros y techos en suspensión, en tubos, perchas de alambre etc.
Para uso en hormigón estándar armado y no armado con una resistencia mínima C12/15 y máxima C50/60 de conformidad con la norma EN 206-1:2000-12
Solo debe usarse en interiores con unas condiciones ambientales secas
Este taco de golpe ofrece las ventajas de un anclaje de perno al tiempo que es fácil de montar; basta con golpearlo en la pieza adherida para introducirlo en el orificio.
https://www.wurth.es/dbl-w-na-m-a2k-6-30-m8-m100905361009-DBL-(W-NA-M)-(A2K)-6-30-M8M10-DBL-(W-NA-M)-(A2K)-6-30-M8M10<br>Anclaje de impacto W-NA-M<br>Con rosca escalonada M8/M10<br>Instalación rápida y sencilla: colocar, amartillar y listo. Ideal para elementos suspendidos con varillas roscadas M8 o M10 (rosca escalonada). Para hormigón, acero chapado en zinc con rosca interna<br><ul><li>Instalación rápida y sencilla</li><li>Se necesita una perforación de menor envergadura gracias a la profundidad de inserción reducida de tan solo 25 mm</li><li>Fácil inserción: Basta con golpear; no es necesario aplicar par de apriete</li><li>No se requieren brocas ni herramientas de colocación especiales</li><li>Instalación pasante</li><li>Compatible con varillas roscadas M8 y M10 gracias a su rosca escalonada</li><li>Distancias de borde y espaciamientos muy bajos posibles</li><li>Taco expansible con control de par: se expande cuando se le aplica carga</li></ul><br><p class="level1">Anclajes en un sistema no estructural basado en un diseño redundante con aprobación en hormigón fisurado y no fisurado </p><br/><ul><li>Por ejemplo, en revestimientos de techos ligeros y techos en suspensión, en tubos, perchas de alambre etc.</li><br/><li>Para uso en hormigón estándar armado y no armado con una resistencia mínima C12/15 y máxima C50/60 de conformidad con la norma EN 206-1:2000-12</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Solo debe usarse en interiores con unas condiciones ambientales secas</p><br><P>Este taco de golpe ofrece las ventajas de un anclaje de perno al tiempo que es fácil de montar; basta con golpearlo en la pieza adherida para introducirlo en el orificio.</P><br><P>35,1</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1289019.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1289019.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Anclajes/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones para techos/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones para techos/Tacos metálicos, techo/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones para techos/Tacos metálicos, techo/Taco clavo2024-02-16T19:44:13+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!