Anclaje de alto rendimiento con perno hexagonal W-HAZ-S/A4

Ref.: 5932612002
Ver todas las versiones
AIR ANC-(W-HAZS)-A4-10-M8X87
Descargar ficha técnica

Descripción

AIR ANC-(W-HAZS)-A4-10-M8X87
Anclaje de alto rendimiento con perno hexagonal W-HAZ-S/A4
Anclaje reforzado para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado, acabado limpio en la parte conectada. Acero inoxidable A4
  • Elevadas capacidades de soporte de carga
  • Instalación directa que permite ahorrar tiempo
  • Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
  • Anclaje de acero inoxidable A4 de expansión controlada por par

Conexión individual homologada


Hormigón normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2 para los tamaños M8–M16)


p. ej., estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, conductos de cables, tubos, pasamanos, máquinas, etc.



Conexión individual no homologada


Se puede utilizar en hormigón < C20/25 y en piedra natural resistente a la compresión



Aprobado para su uso en zonas interiores secas, en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas


03,2

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

60 mm
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M8
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

180 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Par durante el anclaje (T inst)

30 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

10 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Longitud del anclaje (l)

85 mm
Más Información

Diámetro de la rosca

8 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

10 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

12.5 mm
Más Información

Aprobación

ETA-02/0031
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

14 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

80 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

90 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

120 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.080 g
Más Información
Scroll to top