Anclaje de alto rendimiento con espárragos W-HAZ-B/A4

Ref.: 5932615103
Ver todas las versiones
AIR ANC-(W-HAZB)-A4-25-M10X121
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AIR ANC-(W-HAZB)-A4-25-M10X121
Anclaje de alto rendimiento con espárragos W-HAZ-B/A4
Anclaje reforzado para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado. Acero inoxidable A4
  • Elevadas capacidades de soporte de carga
  • Instalación directa que permite ahorrar tiempo
  • Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
  • Anclaje de acero inoxidable A4 de expansión controlada por par

Punto de fijación individual con homologación


  • Hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2 para los tamaños M8-M16)

  • Ejemplos: estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, conductos de cables, tubos, pasamanos, maquinaria, etc.


Punto de fijación individual sin homologación


Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión



Se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.


03,2

Par durante el anclaje (T inst)

55 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

25 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

121 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

71 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

25 mm
Más Información

Longitud

121 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

15 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

15.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M10
Más Información

Aprobación

ETA-02/0031
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

17 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

95 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

213 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

106.5 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

140 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

137.000 g
Más Información
Scroll to top