TACO W-GS PLA 14,5X33 Anclaje para placas de yeso laminado W-GS tipo K (4507010101) con punto de centrado reforzado. Para un montaje rápido y económico en placas de cartón-yeso, sin necesidad de taladrarlas previamente ni de usar útiles de colocación adicionales; con impronta Allen patentada
Plástico de alta calidad
Instalación mediante bloqueo positivo
Montaje rápido sin necesidad de útiles de colocación o taladrado previo, solo con atornillador a batería y una broca apta para el tornillo en cuestión.
El diseño patentado permite la introducción del taco mediante punta PZ, AW y Torx, puesto que la transmisión de fuerza se realiza a través del hexagonal.
La tecnología antigiro patentada se activa apretando un tornillo. Cuando se desenrosca el tornillo, el taco para placa de yeso no gira en sentido inverso, sino que permanece en la base de anclaje.
Espacio mínimo necesario detrás del panel (solo 15 mm)
El componente se puede fijar con tornillos para madera o tornillos para aglomerado.
El taco para placa de yeso y el tornillo pueden insertar con la misma broca
La innovadora punta de centrado permite un fácil posicionamiento y taladrado en el panel
Recomendamos eltornillo ASSY ® -D para la instalación
Para la fijación de elementos ligeros en pared prefabricada, ideal en combinación con el tornillo ASSY®-D de 4,5 mm de diámetro
Se puede utilizar con cualquier broca de 1/4 pulgadas
Para fijar el componente, utilice el tornillo para tacos ASSY®-D ∅de 4,5 mm- o un tornillo para madera/aglomerado sin punta de broca, contrarrosca o rosca de anillo
Utilizar en zonas húmedas con un tornillo de acero inoxidable
El tipo K de plástico reforzado con fibra de vidrio es apto para paredes prefabricadas estándar
https://www.wurth.es/dbl-w-gsk-kst-14-5x3309032511TACO W-GS PLA 14,5X33TACO W-GS PLA 14,5X33<br>Anclaje para placas de yeso laminado W-GS tipo K (4507010101)<br> con punto de centrado reforzado.<br>Para un montaje rápido y económico en placas de cartón-yeso, sin necesidad de taladrarlas previamente ni de usar útiles de colocación adicionales; con impronta Allen patentada<br><ul><li>Plástico de alta calidad</li><li>Instalación mediante bloqueo positivo</li><li>Montaje rápido sin necesidad de útiles de colocación o taladrado previo, solo con atornillador a batería y una broca apta para el tornillo en cuestión.</li><li>El diseño patentado permite la introducción del taco mediante punta PZ, AW y Torx, puesto que la transmisión de fuerza se realiza a través del hexagonal.</li><li>La tecnología antigiro patentada se activa apretando un tornillo. Cuando se desenrosca el tornillo, el taco para placa de yeso no gira en sentido inverso, sino que permanece en la base de anclaje.</li><li>Espacio mínimo necesario detrás del panel (solo 15 mm)</li><li>El componente se puede fijar con tornillos para madera o tornillos para aglomerado.</li><li>El taco para placa de yeso y el tornillo pueden insertar con la misma broca</li><li>La innovadora punta de centrado permite un fácil posicionamiento y taladrado en el panel</li><li>Recomendamos el<SUP></SUP>tornillo ASSY ® -D para la instalación</li></ul><br><ul><li>Para la fijación de elementos ligeros en pared prefabricada, ideal en combinación con el tornillo ASSY<SUP>®</SUP>-D de 4,5 mm de diámetro</li><br/><li>Se puede utilizar con cualquier broca de 1/4 pulgadas</li></ul><br><ul><li>Para fijar el componente, utilice el tornillo para tacos ASSY<SUP>®</SUP>-D ∅de 4,5 mm- o un tornillo para madera/aglomerado sin punta de broca, contrarrosca o rosca de anillo</li><br/><li>Utilizar en zonas húmedas con un tornillo de acero inoxidable</li><br/><li>El tipo K de plástico reforzado con fibra de vidrio es apto para paredes prefabricadas estándar</li></ul><br><P>73</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1344350.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1344350.jpg0151024503015102450501530245030153024504/Productos/Productos/Anclajes/Productos/Anclajes/Fijac. componentes de construc. ligeros/Productos/Anclajes/Fijac. componentes de construc. ligeros/Taco de plástico, mat. const. ligeros/Productos/Anclajes/Fijac. componentes de construc. ligeros/Taco de plástico, mat. const. ligeros/Taco de plástico placa de yeso laminado1708112658000