Anclaje Fix-Anker W-FAZ/S-UH

Ref.: 0904531222
Ver todas las versiones
-DBLW-FAZSHBSA2K-125-M12X220
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-DBLW-FAZSHBSA2K-125-M12X220
Anclaje Fix-Anker W-FAZ/S-UH
con arandela grande para construcción de madera DIN EN ISO 7094 (DIN 440)
Anclaje de perno para construcción con madera, apto para cargas altas en hormigón fisurado y no fisurado. Acero cincado
  • Altas cargas, holgura entre ejes y al borde reducida
  • Capacidad de carga inmediata, sin tiempos de espera
  • Instalación por inserción directa que permite ahorrar tiempo

Montaje sencillo con aprobación


Hormigón normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)


Óptimo para montar construcciones de madera, barras, etc.



Conexión individual no homologada


Se puede utilizar en hormigón < C20/25 y en piedra natural resistente a la compresión



W-FAZ/S homologado únicamente para su uso en interiores con unas condiciones ambientales secas


02,5

Par durante el anclaje (T inst)

45 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

125 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

12 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

220 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

70 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

12 mm
Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Extremo del perno con tuerca
Más Información

Grosor de la arandela

4 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

12.5 mm
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M12
Más Información

Aprobación

ETA-99/0011
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

90 mm
Más Información

Campo de aplicación

Construcción con madera
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

44 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

140 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

225.839 g
Más Información

Grosor reducido mínimo del componente (h min)

120 mm
Más Información

Diámetro del disco x grosor del disco

44 x 4 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M12
Más Información
Scroll to top