Anclaje para altas cargas W-FAZ

Ref.: 5928210015
Ver todas las versiones
-ANCLAJE RÁPIDO PARA CEMENTO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-ANCLAJE RÁPIDO PARA CEMENTO
Anclaje para altas cargas W-FAZ
Anclaje para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado. Acero, cincado
  • Altas cargas, holgura entre ejes y al borde reducida
  • Capacidad de carga inmediata, sin tiempos de espera
  • Montaje rápido en el punto de uso
  • Profundidad de anclaje efectiva reducida
  • Minimiza la perforación, ahorra tiempo
  • Múltiples aplicaciones

Punto de fijación individual con homologación


Hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2)


Para la fijación, por ejemplo, de estructuras metálicas, perfiles metálicos, soportes, bases, conductos de cables, tuberías, barandillas, estructuras de madera, vigas de techo, etc.



Punto de fijación individual sin homologación


Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión



W-FAZ/S únicamente debe usarse en interiores con unas condiciones ambientales secas


02,5

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)

40 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

60 mm
Más Información

Tipo de montaje

Instalación durante el ajusteInstalación previa al ajuste
Más Información

Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)

15 mm
Más Información

Longitud

95 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Extremo del perno con tuerca
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M10
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

BarandillaConstrucción de aceroConstrucción en secoEquipo técnico de construcciónFijación de la construcción con maderaFijación eléctrica
Más Información

Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)

11 mm
Más Información

Par durante el anclaje (T inst)

25 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

15 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

95 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

10 mm
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Interiores secos
Más Información

Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo)

35 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente para profundidad de anclaje red

80 mm
Más Información

Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)

10.5 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

10.45 mm
Más Información

Aprobación

ETA-99/0011
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

12 mm
Más Información

Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo)

55 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

75 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

120 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.240 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Hormigón
Más Información

Grosor reducido mínimo del componente (h min)

100 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M10
Más Información
Scroll to top