-DBL-(W-FAZA4)-A4-65-85-M12X160 Anclaje para altas cargas W-FAZ Anclaje de espárrago para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado. Acero inoxidable A4
Altas cargas de trabajo y distancias entre centros y bordes pequeñas
Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
Montaje rápido en el punto de uso
Taco de expansión con control de par, fabricado en acero inoxidable A4
Profundidad de anclaje efectiva reducida
Reducción de las necesidades de perforación y tiempo
Apta para diferentes aplicaciones
Punto de fijación individual con homologación
Hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2)
Para la fijación, por ejemplo, de estructuras metálicas, perfiles metálicos, soportes, bases, conductos de cables, tuberías, barandillas, estructuras de madera, vigas de techo, etc.
Punto de fijación individual sin homologación
Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión
W-FAZ/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.
Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)
50 mm
Más Información
Profundidad eficaz del anclaje (h ef)
70 mm
Más Información
Tipo de montaje
Instalación durante el ajusteInstalación independienteInstalación previa al ajuste
Más Información
Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)
65
Más Información
Longitud
160 mm
Más Información
Tipo de cabeza
Extremo del perno con tuerca
Más Información
Materiales de construcción
Sí
Más Información
Diámetro de anclaje métrico
M12
Más Información
Sismología C1
Sí
Más Información
Sismología C2
Sí
Más Información
Tipo de rosca
M
Más Información
Campo de aplicación
Construcción de aceroEquipo técnico de construcciónFachada de pared de cortinaFijación de la construcción con maderaFijación sanitariaSuspensión de techosToldo/techo
Más Información
Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)
51
Más Información
Diámetro de la arandela
24 mm
Más Información
Par durante el anclaje (T inst)
50 Nm
Más Información
Altura de ajuste (t fix)
65 mm
Más Información
Diámetro de anclaje
12 mm
Más Información
Longitud del anclaje (l)
160 mm
Más Información
Superficie
Recubierto
Más Información
Diámetro de la rosca
12 mm
Más Información
Espiga de estado de aplicación
Componentes en salas húmedas o exteriores
Más Información
Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo)
85 mm
Más Información
Grosor mínimo del componente para profundidad de anclaje red
100 mm
Más Información
Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)
12.5
Más Información
Grosor de la arandela
2.5 mm
Más Información
Diámetro nominal de broca (d 0)
12 mm
Más Información
Diámetro del escombro (d cut)
12.5 mm
Más Información
Aprobación
ETA-99/0011
Más Información
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)
14 mm
Más Información
Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo)
70 mm
Más Información
Profundidad de taladro (h 1)
90 mm
Más Información
Ancho de llave
19 mm
Más Información
Longitud de rosca (L th)
101 mm
Más Información
Grosor mínimo del componente (h min)
120 mm
Más Información
Código del sistema armonizado
73181900900
Más Información
Peso del producto (por artículo)
136.839 g
Más Información
Adecuada para su uso en los siguientes materiales:
https://www.wurth.es/dbl-w-faz-a4-a4-65-85-m12x1605928412065-DBL-(W-FAZA4)-A4-65-85-M12X160-DBL-(W-FAZA4)-A4-65-85-M12X160<br>Anclaje para altas cargas W-FAZ<br>Anclaje de espárrago para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado. Acero inoxidable A4<br><ul><li>Altas cargas de trabajo y distancias entre centros y bordes pequeñas</li><li>Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas</li><li>Montaje rápido en el punto de uso</li><li>Taco de expansión con control de par, fabricado en acero inoxidable A4</li></ul><P></P><p class="level1">Profundidad de anclaje efectiva reducida</p><ul><li>Reducción de las necesidades de perforación y tiempo </li><li>Apta para diferentes aplicaciones</li></ul><br><p class="level1">Punto de fijación individual con homologación</p><br/><ul><li>Hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2)</li><br/><li>Para la fijación, por ejemplo, de estructuras metálicas, perfiles metálicos, soportes, bases, conductos de cables, tuberías, barandillas, estructuras de madera, vigas de techo, etc.</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Punto de fijación individual sin homologación</p><br/><P>Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión</P><br/><P></P><br/><p class="level1">W-FAZ/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.</p><br><P>02,6</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1834874.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1834874.jpg/Productos/Productos/Anclajes/Productos/Anclajes/Taco metálico reforzado/Productos/Anclajes/Taco metálico reforzado/Anclaje para altas cargas, hormi. fisur./Productos/Anclajes/Taco metálico reforzado/Anclaje para altas cargas, hormi. fisur./Anclaje para altas cargas1708112683000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!