Pasador de aislamiento W-DSD con clavo de expansión

Ref.: 0903791015
Ver todas las versiones
-DBL-DSD-KST-NGL-D90MM-120-10X150

Descripción

-DBL-DSD-KST-NGL-D90MM-120-10X150
Pasador de aislamiento W-DSD con clavo de expansión
Para el montaje de materiales aislantes blandos y no autoportantes, como elementos de fibra mineral y lana de vidrio, en hormigón y mampostería. Diseño con placa de 90 mm ∅ de diámetro
  • Instalación rápida y sencilla
  • Para montaje in situ
  • Su profundidad de fijación reducida ahorra tiempo de perforación
  • Materiales de excelente calidad: taco de PP y clavo de ABS
  • Resistente a temperaturas de -40 °C a +80 °C
  • Sin halógenos

  • Puede utilizarse en hormigón, ladrillo sólido, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo hueco, ladrillo silicocalcáreo hueco

  • Apto para fijar materiales aislantes para fachadas con ventilación trasera, película, membrana aislante fuera de sótanos

  • Para fijar materiales aislantes blandos que no se sostienen por sí mismos, por ejemplo, lana mineral o fibra de vidrio

81

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

150 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Profundidad de incrustación (h s)

30 mm
Más Información

Material del clavo

ABS
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

30 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Profundidad de taladro (t)

40 mm
Más Información

Grosor del material aislante

120 mm
Más Información

Altura máxima del accesorio (d a)

120 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.067 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Diámetro del disco

90 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top