Sin apenas movimiento del cuerpo del taco
Características fiables de expansión posterior
Gracias a la geometría del tornillo para taco SymCon
Mayor introducción de carga
El apriete del tornillo SymCon se traduce en una compresión óptima del plástico del taco (sin apenas rebaje)
Baja carga de trabajo para el montaje
El cuerpo del taco y el tornillo especial están premontados
Hace innecesario el uso de una arandela en U adicional y evita la corrosión por contacto
Múltiples profundidades de inserción
Fijación múltiple de sistemas sin soporte de carga con aprobación
Apto para la fijación de fachadas, techos o subestructuras de techo (hechas de madera o acero), tuberías, conductos de cables, vigas de madera, listones de madera, soportes, armarios de pared, estanterías, etc.
Bases de anclaje
Cuando proceda al anclaje en ladrillos macizos y ladrillos silicocalcáreos macizos, recomendamos la realización de pruebas de tracción por las diferencias en la fabricación de ladrillos
Altura de ajuste (t fix 2) |
150 mm |
Diámetro de anclaje |
10 mm |
Longitud del anclaje (l) |
200 mm |
Material |
ST |
Altura de ajuste (t fix 3) |
130 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada de 90 grados |
Material del tornillo |
Acero |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
10 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
10.45 mm |
Superficie del tornillo |
A2K |
Aprobación |
ETA-11/0309 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
10.5 mm |
Accionamiento interno |
AW40 |
Profundidad de taladro (h 1) - Estado |
50 mm (+t fijo)/60 mm (+t fijo)/80 mm (+t fijo) |
Altura de ajuste (t fix 1) |
160 mm |
Profundidad de incrustación (h nom1) |
40 mm |
Tipo de accionamiento |
AW |
Profundidad de taladro (h 1,3) |
80 mm |
Profundidad de taladro (h 1,2) |
60 mm |
Profundidad de incrustación (h nom2) |
50 mm |
Profundidad de taladro (h 1,1) |
50 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
57.500 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Profundidad de incrustación (h nom3) |
70 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 80 °C |
Catálogo General |
5911010008 |
Ficha Técnica |
32407871.pdf |
Ficha Técnica |
32407872.pdf |
Ficha Técnica |
32407874.pdf |
Ficha Técnica |
32407875.pdf |
| Y12025072202000095584154d4a44f9c | |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_5911010008 |