Redecilla SH

Ref.: 090344 165
Ver todas las versiones
TAMIZ PLA SH D16X130 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAMIZ PLA SH D16X130 MM
Redecilla SH
para sistemas de inyección
Mampostería, punto de fijación individual

Punto de fijación individual en mampostería

  • Mortero de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, varilla de anclaje W-VI-A, varilla roscada convencional con certificado de ensayo de aceptación, redecilla SH
  • Mortero de inyección WIT-NORDIC, varilla de anclaje W-VI-A, varilla roscada convencional con certificado de ensayo de aceptación, redecilla SH
  • Mortero de inyección BASIC WIT-PM 200, varilla de anclaje W-VI-A, varilla roscada convencional con certificado de ensayo de aceptación, redecilla SH

Para anclaje en mampostería de ladrillo macizo y perforado


No utilice la redecilla SH en hormigón celular.


24.2, 24.3, 24.4

Material

PLA
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

130 mm
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Se puede utilizar para varillas roscadas

M10M8
Más Información

Se puede utilizar para la varilla de anclaje

M10M8
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Profundidad de anclaje en hormigón nuevo (h ef)

130 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

16 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

16 mm
Más Información

Aprobación

ETA-13/0037ETA-16/0757ETA-20/0854
Más Información

Mortero de inyección requerido

WIT-NORDICWIT-PM 200WIT-VM 250
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Profundidad del taladro

135 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

16 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

135 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.779 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Bloque hueco de hormigón de peso normalBloque hueco de hormigón ligeroLadrillo hueco de silicato de calcioLadrillo perforado verticalmente
Más Información

Diámetro x longitud

16 x 130 mm
Más Información
Scroll to top