Gancho de tornillo W-MH/SH de anclaje metálico para cavidades

Ref.: 090352652
Ver todas las versiones
-DBL-MHSH-HAK-K5-16-A1K-M6X70/53
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-DBL-MHSH-HAK-K5-16-A1K-M6X70/53
Gancho de tornillo W-MH/SH de anclaje metálico para cavidades
La solución definitiva para fijaciones seguras en paredes huecas. Con alcayata para fijar muebles de todo tipo
  • Excelente fuerza de retención gracias a la expansión de sus elementos de soporte con un amplio radio de contacto
  • Configuración sencilla con alicates de montaje correspondientes
  • Preinstalado con alcayata
  • El bloqueo antirrotación en el collarín impide que se mueva en el orificio taladrado
  • La alcayata se puede aflojar sin perder fuerza de retención

  • El taco para fijaciones secundarias en paredes de construcción huecas y ligeras de materiales en panel y en techos de ladrillos huecos o techos huecos de un grosor máximo de hasta 32 mm, detrás de los cuales se encuentra una cavidad

  • Para fijar muebles o accesorios, como estantes o marcos de fotos.

El tornillo estándar del taco se puede cambiar por otro elemento de fijación con una rosca métrica del mismo tamaño tras la expansión del taco, p. ej., cáncamos, tornillos con cabeza especial, tornillos de latón A2/A4, varillas roscadas, etc.



Si se va a utilizar en superficies duras, como azulejos, las lengüetas del collarín (bloqueo antirrotación) se deben plegar totalmente rectas.



Para volver a abrir los alicates de carraca, presione la palanca frontal.


61

Longitud del tornillo

70 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A1K
Más Información

Grosor máximo de placa/del espejo (d a)

16 mm
Más Información

Grosor mínimo de la placa/del espejo (d a)

5 mm
Más Información

Diseño

Con alcayata corta
Más Información

Diámetro de la rosca (d thr)

6 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (t) - Estado

Longitud de anclaje + 5 mm
Más Información

Clase de resistencia al fuego

F90
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.131 g
Más Información

Longitud del manguito

53 mm
Más Información

Grosor mínimo/máximo de placa/del espejo (d a)

5-16 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M6
Más Información
Scroll to top