Bombín doble de perfil W10KG

Ref.: 5688060149
Ver todas las versiones
DBCYL-W10KG-VS-GS-1STSYS-NI-35X70MM

Descripción

DBCYL-W10KG-VS-GS-1STSYS-NI-35X70MM
Bombín doble de perfil W10KG
Sistema primario de cierre idéntico en sistema de llave reversible de 9 pines con tarjeta de seguridad
  • Cada sistema es único
  • Perfil con marca comercial de Würth
  • Montaje sencillo sin necesidad de diagrama mediante el número de artículo
  • Junto con cada pedido se envía una tarjeta de seguridad
  • También es posible hacer girar el bombín con una llave introducida en el lado contrario. (Función de emergencia y antipánico)

Tecnología de bloqueo:

  • 9 pines macizos montados a presión en el lado de la cerradura, situados asimétricamente en dos hileras y alineados axialmente con un eje central y 1 leva de bola montada en resorte
  • Frontal de tipo europeo con ranura horizontal para transferir correctamente el momento de fuerza durante la apertura y el bloqueo
  • Mayor protección antitaladrado y extracción del bombín gracias a la colocación en posición central de los pines de metal duro en la carcasa y el bombín

El plazo de entrega es de aproximadamente 6 a 10 días laborables


Todos los números de artículo de un mismo pedido de sistema W 10 KG se entregan con el mismo bloqueo. Todos los nuevos pedidos incluyen cerraduras nuevas que comparten la misma llave.



Longitud lateral: a partir de 55 mm; diseño modular.



El canal de bloqueo del bombín está colocado en posición excéntrica y no es posible utilizarlo con todos los herrajes protectores ni embellecedores de bombín.



Solo es posible pedir unidades nuevas o cambiarlas en caso de presentar demostración de propiedad (tarjeta de seguridad) por medio del Centro de herrajes.

Door mass according to EN 1303

0
Más Información

Material

Latón/acero
Más Información

Seguridad del bombín

6
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

5 mm
Más Información

Category of use according to EN 1303

1
Más Información

Seguridad de la llave

6
Más Información

Corrosion resistance and temperature according to EN 1303

C
Más Información

Confort

6
Más Información

Longitud

105 mm
Más Información

Key related security according to EN 1303

6
Más Información

Diseño

10 patillas
Más Información

Safety according to EN 1303

0
Más Información

Tambor pasivo

1
Más Información

Longitud interior

70 mm
Más Información

Tipo de construcción

Modular
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Protección de patentes hasta el año natural inclusive

2026
Más Información

Material de las llaves

Níquel plata
Más Información

Número de teclas

3 Uds
Más Información

Longitud exterior

35 mm
Más Información

Tipo de cierre

Misma llave para varios candados
Más Información

Agarradera de bloqueo

No ajustable
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

DIN

18252
Más Información

Attack resistance according to EN 1303

0
Más Información

Durability according to EN 1303

6
Más Información

Estándar EN

1303: 2005
Más Información

Con dispositivo antiperforación

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

830140110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

275.2 g
Más Información

Tambor activo

9
Más Información

Nivel de tambor

2
Más Información

Suitable for use on fire resistant / smoke control doors acc

0
Más Información

Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados)

Sí
Más Información

Normas

EN 1303: 2005, DIN 18252
Más Información

Classification according to EN 1303

1 6 0 0 0 C 6 0
Más Información

Longitud externa x longitud interna

35 x 70 mm
Más Información
Scroll to top