Banda de papel para lijado en seco de madera KP Perfect

Ref.: 0583580100
Ver todas las versiones
DAPAP-VE-SHT-KPE-8HO-P100-93X178

Descripción

DAPAP-VE-SHT-KPE-8HO-P100-93X178
Banda de papel para lijado en seco de madera KP Perfect
Papel para lijado en seco para el prelijado de maderas blandas y duras sin tratar, MDF, OSB (tablero de fibra orientada), así como paneles enchapados y contrachapados.

Longitud

178 mm
Más Información

Anchura

93 mm
Más Información

Formulario

Cinta
Más Información

Patrón de orificios

8 orificios
Más Información

Calidad

Calidad KPE
Más Información

Tamaño del grano

P100
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio (corindón blanco)
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de gramaje E
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.020 g
Más Información

Anchura x longitud

93 mm x 178 mm
Más Información
Scroll to top